pagina iniziale

GIRA - GGI048728 PRESA 2-P NEMA 5-20 R - 048728

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI048728 PRESA 2-P NEMA 5-20 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

  • Colore - Antracite

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337487289

Codice prodotto

GGI048728

Cod. produttore

048728

Produttore

GGI

Tipologia:

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

Colore:

Antracite

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

20 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

125 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa americana a 2 poli + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R antracite Avvisi: -Solo per fissaggio a viti. -Stampa in rilievo di un simbolo possibile.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA