pagina iniziale

GIRA - GGI040967 PL.ADATTAT. CC TRASP. - 040967

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI040967 PL.ADATTAT. CC TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Antracite

  • Con coperchio a cerniera - sì

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / rotondo 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337409670

Codice prodotto

GGI040967

Cod. produttore

040967

Produttore

GGI

Colore:

Antracite

Con coperchio a cerniera:

sì

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / rotondo 50 mm

Codice RAL (simile):

7016

Placca adattatrice con coperchio a cerniera trasparente antracite Caratteristiche: -Per l’integrazione degli apparecchi elettronici di System 55, ad es. controllo veneziana, timer, sensore tattile, sensore tattile 2 ecc. Avvisi: -Adatta per tutte le prese SCHUKO di System 55 come da panoramica nell’allegato tecnico. -In caso di montaggio esterno, fare attenzione alla temperatura ambiente per i moduli elettronici..

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA