pagina iniziale

GIRA - GGI040966 PL.ADATTAT. CC TRASP. - 040966

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI040966 PL.ADATTAT. CC TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - sì

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / rotondo 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337409663

Codice prodotto

GGI040966

Cod. produttore

040966

Produttore

GGI

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

sì

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / rotondo 50 mm

Codice RAL (simile):

9010

Placca adattatrice con coperchio a cerniera trasparente bianco puro Caratteristiche: -Per l’integrazione degli apparecchi elettronici di System 55, ad es. controllo veneziana, timer, sensore tattile, sensore tattile 2 ecc. Avvisi: -Adatta pertutte le prese SCHUKO di System 55 come da panoramica nell’allegato tecnico. -In caso di montaggio esterno, fare attenzione alla temperatura ambiente per i moduli elettronici..

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA