pagina iniziale

GIRA - GGI040528 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M - 040528

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI040528 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipologia - Presa doppia

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337405283

Codice prodotto

GGI040528

Cod. produttore

040528

Produttore

GGI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia:

Presa doppia

Tipo di montaggio:

Incassato

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trasparente:

no

Presa equipotenziale 2 moduli antracite System 55 Caratteristiche: -Per collegare degli strumenti medici. DIN 42 801.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA