pagina iniziale

GIRA - GGI040527 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M - 040527

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI040527 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipologia - Presa doppia

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337405276

Codice prodotto

GGI040527

Cod. produttore

040527

Produttore

GGI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia:

Presa doppia

Tipo di montaggio:

Incassato

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Presa equipotenziale 2 moduli bianco puro satinato System 55 Caratteristiche: -Per collegare degli strumenti medici. DIN 42 801.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA