GIRA - GGI040503 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M - 040503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia - Presa doppia
Tipo di montaggio - Incassato
Protezione della superficie - Altro
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337405030
Codice prodotto
GGI040503
Cod. produttore
040503
Produttore
GGI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia:
Presa doppia
Tipo di montaggio:
Incassato
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


