pagina iniziale

GIRA - GGI040228 PRESA ALTOPARL.STEREO - 040228

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI040228 PRESA ALTOPARL.STEREO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337402282

Codice prodotto

GGI040228

Cod. produttore

040228

Produttore

GGI

Impiego:

Collegamento altoparlante

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:
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
Fissaggio a uncino/a vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Presa altoparlante stereo antracite Caratteristiche: -Con morsetti a vite. Avvisi: -Per conduttori di sezione fino a max 10 mm².

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA