pagina iniziale

GIRA - GGI040227 PRESA ALTOPARL.STEREO - 040227

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI040227 PRESA ALTOPARL.STEREO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Collegamento altoparlante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337402275

Codice prodotto

GGI040227

Cod. produttore

040227

Produttore

GGI

Impiego:

Collegamento altoparlante

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Presa altoparlante stereo bianco puro satinato Caratteristiche: -Con morsetti a vite. Avvisi: -Per conduttori di sezione fino a max 10 mm².

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA