GIRA - GGI040201 PRESA ALTOPARL.STEREO - 040201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337402015
Codice prodotto
GGI040201
Cod. produttore
040201
Produttore
GGI
Impiego:
Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


