GIRA - GGI0402005 PRESA ALTOPARL.STEREO - 0402005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Nero
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337037880
Codice prodotto
GGI0402005
Cod. produttore
0402005
Produttore
GGI
Impiego:
Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


