pagina iniziale

GIRA - GGI038200 RELE DISGIUNTORE 2-C IN - 038200

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI038200 RELE DISGIUNTORE 2-C IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingresso centrale - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di motori collegabili - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Ingresso stazione secondaria - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337382003

Codice prodotto

GGI038200

Cod. produttore

038200

Produttore

GGI

Ingresso centrale:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di motori collegabili:

2

Tensione nominale:

230 V

Ingresso stazione secondaria:

sì

Relè disgiuntore 2 moduli Caratteristiche: -Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana. -Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti. -Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita. - Avvisi: -Il relè disgiuntore da incasso viene montato in una scatola di installazione. (Si consiglial'utilizzo di una scatola di installazione profonda.)

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA