GIRA - GGI032100 TEMPORIZ. 2P 120 MIN - 032100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impostazione dell'ora - 0...120 min
Tipo di montaggio - Incassato
Composizione - Elemento base
Colore - Altro
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337321002
Codice prodotto
GGI032100
Cod. produttore
032100
Produttore
GGI
Impostazione dell'ora:
0...120 min
Tipo di montaggio:
Incassato
Composizione:
Elemento base
Colore:
Altro
Materiale:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


