GIRA - GGI032000 TEMPORIZZAT. 15 MIN - 032000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impostazione dell'ora - 0...15 min
Tipo di montaggio - Incassato
Composizione - Elemento base
Colore - Altro
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337320005
Codice prodotto
GGI032000
Cod. produttore
032000
Produttore
GGI
Impostazione dell'ora:
0...15 min
Tipo di montaggio:
Incassato
Composizione:
Elemento base
Colore:
Altro
Materiale:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


