pagina iniziale

GIRA - GGI030000 MOD.DIM.LED 20 - 200 W INT.MAN. - 030000

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI030000 MOD.DIM.LED 20 - 200 W INT.MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 20...20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337300007

Codice prodotto

GGI030000

Cod. produttore

030000

Produttore

GGI

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

20...20 W

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Altro

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Altro

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Altro

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

40 W

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

no

Potenza nominale carico capacitivo:

3...3 VA

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

20...20 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo dimmer LED con interruttore a manopola Caratteristiche: -Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT e lampade a LED AT regolabili con ritardo di fase. -Protezione da cortocircuito con fusibile per correnti deboli. -Con morsetti a vite. Avvisi: -In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA