pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GGI0296005 INT.BIL. SYSTEM 55 NERO O - 0296005

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0296005 INT.BIL. SYSTEM 55 NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Nero

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038061

Codice prodotto

GGI0296005

Cod. produttore

0296005

Produttore

GGI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Nero

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore a bilanciere nero opaco Avvisi : - Mascherina di copertura (1-5 moduli) della gamma di interruttori Standard 55 e Gira E2 in combinazione con il set di guarnizioni, adeguata anche per l'installazione di interruttori e pulsanti a bilanciere con protezione dall'acqua IP44 (non valida per il bilanciere a 2 moduli).