GIRA - GGI028428 COP. CT UAE/IAE + RETE - 028428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - UAE/IAE
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Antracite
Composizione - Piastra centrale
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337284284
Codice prodotto
GGI028428
Cod. produttore
028428
Produttore
GGI
Impiego:
UAE/IAE
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Composizione:
Piastra centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


