pagina iniziale

GIRA - GGI028427 COP. CT UAE/IAE + RETE - 028427

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI028427 COP. CT UAE/IAE + RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Piastra centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337284277

Codice prodotto

GGI028427

Cod. produttore

028427

Produttore

GGI

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per scatola di collegamento UAE/IAE (ISDN) e rete bianco puro satinato con campo per targhetta Caratteristiche: -Copertura rompibile. Avvisi: -Adatta per scatole di collegamento UAE/IAE (ISDN).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA