pagina iniziale

GIRA - GGI0284005 COP. CT UAE/IAE + RETE - 0284005

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0284005 COP. CT UAE/IAE + RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Piastra centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036555

Codice prodotto

GGI0284005

Cod. produttore

0284005

Produttore

GGI

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per scatola di collegamento UAE/IAE (ISDN) e rete nero opaco (verniciato) con campo per targhetta Caratteristiche: -Copertura rompibile. Avvisi: -Adatta per scatole di collegamento UAE/IAE (ISDN).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA