pagina iniziale

GIRA - GGI028228 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 028228

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI028228 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Antracite

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337282280

Codice prodotto

GGI028228

Cod. produttore

028228

Produttore

GGI

Colore:

Antracite

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) antracite Caratteristiche: -Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA