GIRA - GGI028227 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 028227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337282273
Codice prodotto
GGI028227
Cod. produttore
028227
Produttore
GGI
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Codice RAL (simile):
9010
Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) bianco puro satinato Caratteristiche: -Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


