pagina iniziale

GIRA - GGI028201 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 028201

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI028201 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337282013

Codice prodotto

GGI028201

Cod. produttore

028201

Produttore

GGI

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Codice RAL (simile):

1013

Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) bianco crema brillante Caratteristiche: -Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA