GIRA - GGI028103 PL.ADATTAT. CIRCOL. 50 X 50 MM - 028103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 50 mm / rotondo 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337281030
Codice prodotto
GGI028103
Cod. produttore
028103
Produttore
GGI
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / rotondo 50 mm
Codice RAL (simile):
9010
Placca adattatrice con apertura rotonda per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) bianco puro brillante Caratteristiche: -Con questa placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nel programma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


