pagina iniziale

GIRA - GGI0274005 COP. DERIV.TIRANTE SCAT.COLLEG.TELECOM. - 0274005

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0274005 COP. DERIV.TIRANTE SCAT.COLLEG.TELECOM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Piastra centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036661

Codice prodotto

GGI0274005

Cod. produttore

0274005

Produttore

GGI

Impiego:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per derivazione tirante e scatola di collegamento per telecomunicazioni nero opaco (verniciato) Avvisi: -Adatta per tutte le normali scatole di collegamento per telecomunicazioni disponibili in commercio.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA