pagina iniziale

GIRA - GGI027230 SCAT. CT PS. D 22,5 MM - 027230

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI027230 SCAT. CT PS. D 22,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337272304

Codice prodotto

GGI027230

Cod. produttore

027230

Produttore

GGI

Impiego:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Scatola con campo per targhetta per l’alloggiamento di apparecchi di comando e di segnalazione (Ø 22,5 mm) grigio Contenuto della fornitura: -Targhetta con scritta in bianco in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA