pagina iniziale

GIRA - GGI026826 COP.CIECA ANELLO SUP. - 026826

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI026826 COP.CIECA ANELLO SUP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Alluminio

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337268260

Codice prodotto

GGI026826

Cod. produttore

026826

Produttore

GGI

Impiego:

Piastra otturatrice

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Alluminio

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura cieca con anello di supporto color alluminio Avvisi: -Solo per fissaggio a viti.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA