pagina iniziale

GIRA - GGI026027 COP. SCAT.COLL.TDO - 026027

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI026027 COP. SCAT.COLL.TDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - TDO

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337260271

Codice prodotto

GGI026027

Cod. produttore

026027

Produttore

GGI

Impiego:

TDO

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per scatola di collegamento TDO bianco puro satinato (solo Austria) Avvisi: -Adatta per tutte le normali scatole di collegamento TDO.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA