GIRA - GGI026001 COP. SCAT.COLL.TDO - 026001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - TDO
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337260011
Codice prodotto
GGI026001
Cod. produttore
026001
Produttore
GGI
Impiego:
TDO
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


