pagina iniziale

GIRA - GGI021928 SCAT.SI 1-M PIATTO - 021928

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI021928 SCAT.SI 1-M PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337219286

Codice prodotto

GGI021928

Cod. produttore

021928

Produttore

GGI

Composizione:

Telaio apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cavo in ingresso:

no

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Scatola sopra intonaco, struttura piatta antracite 1 modulo per E2, Event, Esprit Caratteristiche: -Per pulsante con bassa tensione fino a 42 V e utilizzo di trasmettitore a parete radio. Avvisi: -Non adatto per passaggio dei cavi e canali. Contenuto della fornitura: -La placcanonè in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA