pagina iniziale

GIRA - GGI017603 COMBI DEVUN/SCHUKO P.CPL. - 017603

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI017603 COMBI DEVUN/SCHUKO P.CPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di interruttore/pulsante - Deviatore

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337176039

Codice prodotto

GGI017603

Cod. produttore

017603

Produttore

GGI

tipo di interruttore/pulsante:

Deviatore

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale presa:

16 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Combinazione interruttore a bilanciere/presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena bianco puro brillante Standard 55, deviatore universale Caratteristiche: -Con morsetti a vite. Avvisi: -Non infrangibile. -Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA