GIRA - GGI017601 COMBI DEVUN/SCHUKO P.CPL. - 017601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di interruttore/pulsante - Deviatore
Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese - 1
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
4010337176015
Codice prodotto
GGI017601
Cod. produttore
017601
Produttore
GGI
tipo di interruttore/pulsante:
Deviatore
Esecuzione della presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese:
1
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale presa:
16 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


