pagina iniziale
in esaurimento

GIRA - GGI014700 PS.BIL. 4-M CON.NO 1P MODULO - 014700

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI014700 PS.BIL. 4-M CON.NO 1P MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Altro

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Numero di bascule di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337147008

Codice prodotto

GGI014700

Cod. produttore

014700

Produttore

GGI

Tipo funzionamento:

Altro

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Numero di bascule di azionamento:

2

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Modulo puls. a bil. a 4 moduli 10 AX 250 V~ Contatto di chiusura 1 polo 4 moduli Avvisi : - Per scatole di installazione profonde.