pagina iniziale

GIRA - GGI011820 SCAT.VUOTA PAV. IN CC - 011820

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI011820 SCAT.VUOTA PAV. IN CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Forma - Altro

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337118206

Codice prodotto

GGI011820

Cod. produttore

011820

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Altro

Forma:

Altro

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP20

Attrezzatura:

Senza

Tipologia costruttiva:

Altro

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare o allargare

Materiale:

Altro

Con viti:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Senza alogeni:

no

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera Caratteristiche: -Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello di supporto per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di collegamento TAE ecc.). -Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore. Avvisi: -Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare loscarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA