pagina iniziale

GIRA - GGI008900 MOD. CALOTTA DATI 2-M SC-DUPLEX - 008900

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI008900 MOD. CALOTTA DATI 2-M SC-DUPLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Altro

  • Composizione - Altro

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337089001

Codice prodotto

GGI008900

Cod. produttore

008900

Produttore

GGI

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Altro

Composizione:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Modulo calotta dati per cavo a fibre ottiche / connettore SC Duplex Avvisi: -Adatto per: - Connettore Telegärtner/T-SC Duplex cod. art. J 08081 A 0002, - adattatore Duplex Telegärtner/ST-SC cod. art. J 08082 A 0003, - adattatore Duplex Telegärtner/ST-SC cod. art. J 08082 A 0002, - connettore passante AMP/SC AMP cod. art. Y-5502776-X, - connettore passante AMP/SC-ST AMP cod. art. Y-5503137-X, - AMP etc., - Amphenol.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA