pagina iniziale

GIRA - GGI0061053 SCAT.SI 1-M - 0061053

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0061053 SCAT.SI 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337045731

Codice prodotto

GGI0061053

Cod. produttore

0061053

Produttore

GGI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Tondo

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

9010

Con cavo in ingresso:

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Scatola sopra intonaco Gira Studio bianco puro brillante 1 mod. per Studio Contenuto della fornitura: -La placcanonè in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA