GIRA - GGI004700 MOD. CALOTTA DATI 2-M IBM FREENET - 004700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Jack modulare
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Altro
Composizione - Altro
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337047001
Codice prodotto
GGI004700
Cod. produttore
004700
Produttore
GGI
Impiego:
Jack modulare
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Altro
Composizione:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


