pagina iniziale

GIRA - GGI004500 MJ AMP RJ45 - 004500

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI004500 MJ AMP RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - 5

  • Tipologia - Presa/presa

  • Tipologia costruttiva - Altro

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337045007

Codice prodotto

GGI004500

Cod. produttore

004500

Produttore

GGI

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

5

Tipologia:

Presa/presa

Tipologia costruttiva:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Schermato:

Jack modulare AMP SL Toolless Jack, RJ45, cat.5E, non schermato, senza parapolvere

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA