GIRA - GGI003600 XLR SERIE D PRESA FLANGIATA 3P - 003600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - XLR
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Altro
Composizione - Elemento base
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337036005
Codice prodotto
GGI003600
Cod. produttore
003600
Produttore
GGI
Impiego:
XLR
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Altro
Composizione:
Elemento base
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


