GIRA - GGI003302 SCAT.COLL.TAE TAE 3 X 6 NFN - 003302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
Categoria - Altro
Direzione di uscita - Sotto
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4010337034605
Codice prodotto
GGI003302
Cod. produttore
003302
Produttore
GGI
Tipo di connettore:
Altro
Categoria:
Altro
Direzione di uscita:
Sotto
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Tipo di collegamento:
Vite
Prese schermate:
sì
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
sì
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Vite
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


