pagina iniziale

GIRA - GGI0008053 ADAT. PASSACAVO CANALE 15 X 15 MM - 0008053

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0008053 ADAT. PASSACAVO CANALE 15 X 15 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elemento scorrevole per canale

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

  • Adatto per cassetta a parete per apparecchio incassato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337045915

Codice prodotto

GGI0008053

Cod. produttore

0008053

Produttore

GGI

Tipologia:

Elemento scorrevole per canale

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Adatto per cassetta a parete per apparecchio incassato:

sì

Adattatore per passacavi per canalina 15 x 15 mm bianco puro brillante

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA