pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518004 STELLA C/ TUBO LED MULTICOL,48LED 55CM X - 17518004

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518004 STELLA C/ TUBO LED MULTICOL,48LED 55CM X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Immagine decorativa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 2 W

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927180045

Codice prodotto

GCP17518004

Cod. produttore

17518004

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Immagine decorativa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

2 W

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

48

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

550 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

550 mm

Stella con tubo Led multicolore, 48 Led 55cm 220-240V IP44