pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813150 NEON FLEX BIANCO BIFACCIALE, 5 MT - 16813150

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813150 NEON FLEX BIANCO BIFACCIALE, 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 78

  • Potenza della lampada per metro - 4.8 W

  • Massima tensione di lavoro - 240...240 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927131504

Codice prodotto

GCP16813150

Cod. produttore

16813150

Produttore

GCP

Tipologia:

Nastro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

78

Potenza della lampada per metro:

4.8 W

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Colore luce:

Bianco

Lunghezza totale:

5 m

NEON FLEX BIANCO BIFACCIALE, 5 MT.Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 390. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 76,8 lm/m.