pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15412243 TUBO 144 LED MT.6 BIANCO-ROSA - 15412243

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15412243 TUBO 144 LED MT.6 BIANCO-ROSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 6 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 14.46 W

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8004927122434

Codice prodotto

GCP15412243

Cod. produttore

15412243

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

6 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

14.46 W

Colore:

Rosa

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

144

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Diametro:

13 mm

Tubo 144 Led bianco-rosa con giochi di luce ?13 mm, 6 metri, distanza tra lampadine 4,17 cm. In dotazione: cavo alimentazione 1,5 metri, spina schuko IP44, tappo di chiusura gia interconnesso con il tubo, 10 ganci appenditubo