pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14821002 10 LAMPADINE A60 GOCCE DI LED B.CO CALDO - 14821002

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14821002 10 LAMPADINE A60 GOCCE DI LED B.CO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Con lampada -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927210025

Codice prodotto

GCP14821002

Cod. produttore

14821002

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Con lampada:

Colore:

Bianco

Lampada:

LED sostituibile

Numero di punti luce:

10

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

III

10 lampadine A60 con gocce di led bianco caldo, 5m, prolungabile, con trasformatore IP44