pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511075 TENDA SFALSATA 100 LED BIANCHI, - 14511075

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3.8 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 6.4 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927110752

Codice prodotto

GCP14511075

Cod. produttore

14511075

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

3.8 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

6.4 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

100

Tensione nominale:

220...220 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Altezza / Profondità:

70 mm

TENDA SFALSATA 100 LED BIANCHI. cm. 380x70. con giochi luce. imb.: . Scheda Tecnica: Tipo Luci : 100 Led. larghezza: 380 Cm.Altezza Max : 70 Cm. Lunghezza cavo alim.: 5 Mt. Led Cortocircuitati : No. Led sostituibili: No. Potenza led : 3,2V 0,02A 0,064W.Effetto Luce :Giochi luce con motorino. Articolo prolungabile : No. Cavo alim. sostituibile : No. Colore cavo : trasparente. Alim.: IP44 31V 3,6VA