pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415477 TENDA LUCCIOLONA BIANCO CALDO C/250 LED - 14415477

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415477 TENDA LUCCIOLONA BIANCO CALDO C/250 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Tenda/rete luminosa

  • Lunghezza totale - 1.5 m

  • Con lampada inclusa -

  • Potenza allacciata - 38.4 W

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927154770

Codice prodotto

GCP14415477

Cod. produttore

14415477

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Tenda/rete luminosa

Lunghezza totale:

1.5 m

Con lampada inclusa:

Potenza allacciata:

38.4 W

Colore:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto ad uso esterno:

Numero di punti luce:

250

Accoppiabile:

Altezza/profondità:

3000 mm

Tenda lucciolona 250 LED BIANCO CALDO con FLASH BIANCO FREDDO. SCHEDA TECNICA : Larghezza: 1,5 Mt ? Altezza: 3 Mt ? Lampade per filo: 25 (10 Fili) ? Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt ? Lampade cortocircuitate: No ? Lampade Sostituibili: No ? Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W ? Assorb: Tot.: 38,4W ? Effetto: Luce Fissa ? Art. prolungabile: Si ? Max 15 set - 3750 Led ? Cavo alim. Sostituibile: Si ? Colore cavo: Bianco ? Alim.: 220V - Spina IP44.