pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410486 TENDA LUCCIOLONA 240LED BIANCO CALDO CON - 14410486

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410486 TENDA LUCCIOLONA 240LED BIANCO CALDO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Tenda/rete luminosa

  • Con lampada inclusa -

  • Potenza allacciata - 16.4 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927104867

Codice prodotto

GCP14410486

Cod. produttore

14410486

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Tenda/rete luminosa

Con lampada inclusa:

Potenza allacciata:

16.4 W

Colore:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto ad uso esterno:

Numero di punti luce:

240

Accoppiabile:

Larghezza:

240 mm

Altezza/profondità:

120 mm

TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCO CALDO, CON FLASH, L. 2,4- H. 1,2 MT., CAVO BIANCO, 20 CALATE, PROLUNG. MAX 10 SET, USO EST/INT