pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410347 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410347

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410347 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 2.4 m

  • Carico massimo allacciabile - 18.2 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927103471

Codice prodotto

GCP14410347

Cod. produttore

14410347

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

2.4 m

Carico massimo allacciabile:

18.2 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

240

Tensione nominale:

220...220 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCHI. Larghezza: 2,4 Mt. Altezza: 1,2 Mt. Lampade per filo: 12 (20 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 18,2W. Effetto: Luce Fissa. Art. prolungabile: Si. Max 10 set - 2400 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44.