pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409730 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14409730

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409730 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Tenda/rete luminosa

  • Lunghezza totale - 1 m

  • Potenza allacciata - 28 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927097305

Codice prodotto

GCP14409730

Cod. produttore

14409730

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Tenda/rete luminosa

Lunghezza totale:

1 m

Potenza allacciata:

28 W

Colore:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto ad uso esterno:

Numero di punti luce:

200

Accoppiabile:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tenda lucciolona 200 led bianchi. Larghezza: 1 Mt. Altezza: 2 Mt. Lampade per filo: 20 (10 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 28W. Effetto: Luce Fissa. Art. prolungabile: Si. Max 20 set - 4000 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44. imballo: .