GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318277 100LUCC.LED CAMB COL,B./B.CAL.SELE,10MT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 11.5 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 7.2 W
Confezione
6 PZ
EAN
8004927182773
Codice prodotto
GCP14318277
Cod. produttore
14318277
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
11.5 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
7.2 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Bianco
Numero di punti luce:
100
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II


