pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318276 PROL.40LUCC.LED CAMB C.,B./B.CAL.,4MT,ES - 14318276

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318276 PROL.40LUCC.LED CAMB C.,B./B.CAL.,4MT,ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 4 m

  • Con lampada inclusa - sì

  • Potenza allacciata - 3.6 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927182766

Codice prodotto

GCP14318276

Cod. produttore

14318276

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

4 m

Con lampada inclusa:

sì

Potenza allacciata:

3.6 W

Colore:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero di punti luce:

40

Accoppiabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Prolunga per 40 lucciolone Led cambia colore bianco freddo e caldo selezionabile, lunghezza 4 metri, senza cavo di alimentazione